Anillo de seguridad para eje, diseño reforzado, forma AS

Ref.: 043825 209
Ver todas las versiones
ASEG-DIN471-AS-FLZNNC480H-25X2,0

Descripción

ASEG-DIN471-AS-FLZNNC480H-25X2,0
Anillo de seguridad para eje, diseño reforzado, forma AS
DIN 471, acero, lámina de cinc

Material

SPGST
Más Información

Superficie

FLZ
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Diseño para carga pesada
Más Información

Anchura

3.4 mm
Más Información

Formulario

AS
Más Información

Anchura de ojo

6.4 mm
Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

DIN

471
Más Información

Se puede utilizar para ejes

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.799 g
Más Información

Diámetro interno

23.2 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

23.9 mm
Más Información

Normas

DIN 471
Más Información
Scroll to top