Arandela de seguridad

Ref.: 0438120
Ver todas las versiones
ASEG-DIN471-A-120X4,0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ASEG-DIN471-A-120X4,0
Arandela de seguridad
Para ejes, diseño estándar, forma A DIN 471, banda elástica de acero, fosfatado y engrasado
  • Para una limitación segura de la libertad de movimiento, incluso cuando hay movimientos giratorios de piezas de máquinas en ejes y orificios a un nivel predefinido
  • Las fuerzas de alta presión, tensión e impacto se transfieren sin torsión
  • Transferencia de las fuerzas axiales altas desde la pieza de la máquina mediante aplicación de presión a la pared de la ranura
  • Los anillos de eje también pueden utilizarse a altas velocidades
  • Los anillos se pueden extraer rápida y fácilmente con los alicates adecuados

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PHRG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Anchura

10.2 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Anchura de ojo

11 mm
Más Información

Diámetro nominal

120 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

DIN

471
Más Información

Se puede utilizar para ejes

120 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

93.819 g
Más Información

Diámetro interno

113 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

116 mm
Más Información

Normas

DIN 471
Más Información
Scroll to top