Mango telescópico

Ref.: 0891900031
Ver todas las versiones
ASA-HNDL-TELESCOPIC-FOLDINGHOLDER

Descripción

ASA-HNDL-TELESCOPIC-FOLDINGHOLDER
Mango telescópico
Para soporte de tapa magnético
Palo telescópico de aluminio con mango para una limpieza fácil y profunda de suelos
  • El mango telescópico, en combinación con un soporte de tapa, es la herramienta ideal para la limpieza fácil y completa de casi todos los suelos fregables
  • El mango en el extremo del palo proporciona un agarre seguro incluso con las manos mojadas
  • Su longitud ajustable de 100-180 cm permite un trabajo perfectamente ergonómico, independientemente de su altura
  • Es versátil y se puede combinar fácilmente con todos los soportes de tapa y cubiertas comunes

El mango telescópico ligero y ajustable en longitud es la ayuda ideal y facilita la limpieza periódica de todas las superficies lavables.

Material de la empuñadura larga

Aluminio
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Diámetro

2.5 cm
Más Información

Longitud máxima

180 cm
Más Información

Longitud mínima

100 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

430.000 g
Más Información

Longitud mínima/máxima

100-180 cm
Más Información
Scroll to top