Rótula

Ref.: 026870013
Ver todas las versiones
ARTIC-C.ARNMUELL-DIN71805-A-(A2K)-13

Descripción

ARTIC-C.ARNMUELL-DIN71805-A-(A2K)-13
Rótula
FORMA A/B ZN A 10

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud de trabajo

22 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con anillo de retención
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

DIN

71805
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.450 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

Normas

DIN 71805
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top