Rótula
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
ARTIC-C.ARNMUELL-DIN71805-A-(A2K)-10
Descripción
ARTIC-C.ARNMUELL-DIN71805-A-(A2K)-10
Rótula
FORMA A/B ZN A 10
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Longitud de trabajo |
22 mm |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Con anillo de retención |
Más Información
Formulario |
A |
Más Información
Diámetro nominal |
6 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
DIN |
71805 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
15.350 g |
Más Información
Diámetro interno |
10 mm |
Más Información
Normas |
DIN 71805 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Más Información
https://www.wurth.es/artic-c-arnmuell-din71805-a-a2k-10
026870010
ARTIC-C.ARNMUELL-DIN71805-A-(A2K)-10
ARTIC-C.ARNMUELL-DIN71805-A-(A2K)-10<br>Rótula <br>FORMA A/B ZN A 10
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/49884.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/49884.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Articulaciones angulares/de horquilla
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Articulaciones angulares/de horquilla/Rótula
2024-02-16T20:20:09+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!