Arrancador de coche, 12-V Li-ion, Booster LB 1000

Ref.: 0772150005
Ver todas las versiones

ARRANCADOR-LITI-ION-LB1000-12V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARRANCADOR-LITI-ION-LB1000-12V
Arrancador de coche, 12-V Li-ion, Booster LB 1000
Potente arrancador de 12 V para uso profesional en el taller y en la carretera.

Calidad, rendimiento y diseño

  • Potente batería integrada con una potencia de arranque de hasta 1.000 A
  • Incorpora la tecnología de baterías de iones de litio más segura y duradera
  • El modo de anulación proporciona un impulso extra de energía para las baterías muy descargadas
  • Robusta carcasa de plástico/caucho con un elegante diseño en negro mate

Intuitiva y fácil de usar

  • El asa de transporte integrada y el soporte de pinza a ambos lados garantizan la máxima portabilidad
  • Fácil de conectar gracias a las abrazaderas ergonómicas y a una longitud de cable (abrazaderas incluidas) de 80 cm
  • Indicación del estado de carga de la batería interna mediante LED
  • Panel de control minimalista con un diseño simple
  • Bombilla LED integrada

Seguridad sin compromisos

  • Sin riesgo de incendio gracias a la batería de iones de litio, el material ignífugo de la carcasa y el fusible interno
  • El diseño interno de la electrónica con protección múltiple garantiza un funcionamiento totalmente seguro

1. Apague el vehículo y retire la llave de contacto.


2. Conecte el arrancador apagado y completamente cargado.


3. Primero, conecte el terminal positivo rojo al terminal positivo de la batería; a continuación, el terminal negativo negro a una toma a tierra del vehículo.


4. Encienda el arrancador y arranque el vehículo.


5. Si es necesario, active el modo de anulación, es decir, si la batería del vehículo está descargada casi por completo o la potencia del arrancador no es suficiente.


6. Apague el arrancador y, a continuación, retire primero el terminal negativo y luego el terminal positivo.


7. Recargue el arrancador.


Vehículos con motores diésel/de gasolina y sistema eléctrico de 12 V. Adecuado para todo tipo de baterías de arranque.


El modo de anulación debe utilizarse con extrema precaución y solo en casos excepcionales, dado que la chispa y la protección contra polaridad inversa están apagadas.

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Profundidad

229 mm
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Corriente nominal

1000 A
Más Información

Corriente máxima

2000 A
Más Información

Mostrar

LCD de 4 líneas
Más Información

Anchura

80.5 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

2
Más Información

Material de la carcasa

ABS/TPE/metal
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Material del cable

Silicone
Más Información

Número de LED

15 Uds
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

420 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

7000 mAh
Más Información

Sección transversal del hilo

21.15 mm²
Más Información

Longitud del cable

80 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3040.000 g
Más Información

Altura

324.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para la cilindrada máxima

0 cm³
Más Información

Anchura x altura x profundidad

80,5 x 324,5 x 229 mm
Más Información

Manual instrucciones

673444917.pdf

Catálogo General

0772150005

Ficha Técnica

575631478.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12026012902000015365942e7384a95
Scroll to top