ARRANCADOR DE LITIO DE 12 V LB 600 Arrancador Booster 12 V Li-Ion LB 600 Arrancador profesional y potente. Bajo condiciones externas normales, arranca todos los vehículos con una tensión a bordo de 12 V
Calidad, rendimiento y diseño
Potente batería integrada con una potencia de arranque de hasta 600 A
Incorpora la tecnología de baterías de iones de litio más segura y duradera
El modo override proporciona un impulso extra de energía para las baterías muy descargadas
Robusta carcasa de plástico/caucho con un elegante diseño en negro mate
Intuitiva y fácil de usar
El asa de transporte integrada y el soporte de pinza a ambos lados garantizan la máxima portabilidad
Fácil de conectar gracias a las abrazaderas ergonómicas y a una longitud de cable (abrazaderas incluidas) de 43 cm
Indicación del estado de carga de la batería interna mediante LED
Panel de control minimalista con un diseño simple
Bombilla LED integrada
Seguridad sin concesiones
Sin riesgo de incendio gracias a la batería de iones de litio, el material ignífugo de la carcasa y el fusible interno
El diseño interno de la electrónica con protección múltiple garantiza un funcionamiento totalmente seguro
https://www.wurth.es/arrancador-de-litio-de-12-v-lb-600585112ARRANCADOR DE LITIO DE 12 V LB 600ARRANCADOR DE LITIO DE 12 V LB 600<br>Arrancador Booster 12 V Li-Ion<br>LB 600<br>Arrancador profesional y potente. Bajo condiciones externas normales, arranca todos los vehículos con una tensión a bordo de 12 V<br><p class="level1">Calidad, rendimiento y diseño</p><ul><li>Potente batería integrada con una potencia de arranque de hasta 600 A</li><li>Incorpora la tecnología de baterías de iones de litio más segura y duradera</li><li>El modo override proporciona un impulso extra de energía para las baterías muy descargadas</li><li>Robusta carcasa de plástico/caucho con un elegante diseño en negro mate</li></ul><P></P><p class="level1">Intuitiva y fácil de usar</p><ul><li>El asa de transporte integrada y el soporte de pinza a ambos lados garantizan la máxima portabilidad</li><li>Fácil de conectar gracias a las abrazaderas ergonómicas y a una longitud de cable (abrazaderas incluidas) de 43 cm</li><li>Indicación del estado de carga de la batería interna mediante LED</li><li>Panel de control minimalista con un diseño simple</li><li>Bombilla LED integrada</li></ul><P></P><p class="level1">Seguridad sin concesiones</p><ul><li>Sin riesgo de incendio gracias a la batería de iones de litio, el material ignífugo de la carcasa y el fusible interno</li><li>El diseño interno de la electrónica con protección múltiple garantiza un funcionamiento totalmente seguro</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/643579717.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/643579717.jpg2025-08-21T00:33:20+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!