SAFEHARN-REFLECTIVE-VEST-ML Arnés de seguridad con chaleco de alta visibilidad Protección anticaídas y chaleco de alta visibilidad en un solo producto
Arnés de seguridad con chaleco de seguridad integrado para lugares de trabajo con riesgo de caída, especialmente en condiciones de poca luz y con requisitos adicionales para una buena visibilidad
De conformidad con EN 361 e ISO 20471
Anilla anticaídas conforme a la norma EN 361
Dos presillas en pecho de sujeción anticaídas conformes a la norma EN 361
Ajuste del tamaño con dos cremalleras
Fácil de poner y quitar gracias a los cierres de liberación rápida de las correas de las piernas
Si las dos presillas del pecho del arnés de seguridad no se utilizan con un elemento de unión, deben fijarse con un mosquetón
En caso de utilizar presillas de pecho a modo de punto de anclaje del arnés de seguridad, es necesario que las dos presillas estén fijadas juntas al mosquetón del elemento de unión
En caso de utilizar un cinturón de protección anticaídas y un elemento de unión, el peso del usuario que vaya a utilizar el dispositivo de conexión es de la máxima importancia
https://www.wurth.es/arnes-chaleco-alta-visibilidad-m-l0899032064SAFEHARN-REFLECTIVE-VEST-MLSAFEHARN-REFLECTIVE-VEST-ML<br>Arnés de seguridad con chaleco de alta visibilidad<br>Protección anticaídas y chaleco de alta visibilidad en un solo producto<br><ul><li>Arnés de seguridad con chaleco de seguridad integrado para lugares de trabajo con riesgo de caída, especialmente en condiciones de poca luz y con requisitos adicionales para una buena visibilidad</li><li>De conformidad con EN 361 e ISO 20471</li><li>Anilla anticaídas conforme a la norma EN 361</li><li>Dos presillas en pecho de sujeción anticaídas conformes a la norma EN 361</li><li>Ajuste del tamaño con dos cremalleras</li><li>Fácil de poner y quitar gracias a los cierres de liberación rápida de las correas de las piernas</li></ul><br><ul><li>Si las dos presillas del pecho del arnés de seguridad no se utilizan con un elemento de unión, deben fijarse con un mosquetón</li><br/><li>En caso de utilizar presillas de pecho a modo de punto de anclaje del arnés de seguridad, es necesario que las dos presillas estén fijadas juntas al mosquetón del elemento de unión</li><br/><li>En caso de utilizar un cinturón de protección anticaídas y un elemento de unión, el peso del usuario que vaya a utilizar el dispositivo de conexión es de la máxima importancia</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/816932.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/816932.jpg/Productos/Productos/Seguridad y salud/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Sistemas anticaídas/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Sistemas anticaídas/Arnés de seguridad1708112341000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!