Arandela
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
ARN-UNC/UNF-(A2K)-1-27,0X50X4,0"
Descripción
ARN-UNC/UNF-(A2K)-1-27,0X50X4,0"
Arandela
DIN 7972, acero cincado (A2K)
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Se puede utilizar para rosca |
1 inch |
Más Información
Adecuado para |
Tornillos imperiales |
Más Información
Grosor |
4 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
50 mm |
Más Información
Otro estándar |
WN 408 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
46.000 g |
Más Información
Diámetro interno |
27 mm |
Más Información
Normas |
WN 408 |
Más Información
https://www.wurth.es/arn-unc-unf-a2k-1-27-0x50x4-0-50
04081
ARN-UNC/UNF-(A2K)-1-27,0X50X4,0"
ARN-UNC/UNF-(A2K)-1-27,0X50X4,0"<br>Arandela<br>DIN 7972, acero cincado (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342842.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342842.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas/Arandela, pulg.
2024-02-16T20:01:20+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!