Arandela blocante

Ref.: 041293515
Ver todas las versiones
ARN-TOL.DIN522-A4-5,3X15X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-TOL.DIN522-A4-5,3X15X1,5
Arandela blocante
Similar a DIN 522, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M5
Más Información

Diámetro nominal

5.300 mm
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

15 mm
Más Información

DIN

522
Más Información

Otro estándar

WN 412
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.649 g
Más Información

Diámetro interno

5.3 mm
Más Información

Normas

DIN 522, WN 412
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

5,3 x 15 x 1,5 mm
Más Información
Scroll to top