Arandela distanciadora

Ref.: 042050 681
Ver todas las versiones
ARN-TOL.DIN522-A-50X68X1,0

Descripción

ARN-TOL.DIN522-A-50X68X1,0
Arandela distanciadora
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío

Las arandelas distanciadoras/discos de compensación se utilizan para compensar fácilmente las tolerancias existentes cuando se coloca y asegura un eje, un árbol o cualquier otra pieza de maquinaria. También se pueden utilizar como anillos de suplemento para reducir el movimiento normal que se produce por las tolerancias de los anillos y remaches de seguridad.


El número de artículo indica: 0420 10 203


  • >Prefijo

  • >Diámetro interno

  • >Diámetro externo

  • El último dígito es el grosor:

>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

50.000 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

68 mm
Más Información

Otro estándar

WN 420
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.399 g
Más Información

Diámetro interno

50 mm
Más Información

Normas

WN 420
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

50 x 68 x 1 mm
Más Información
Scroll to top