Arandela distanciadora

Ref.: 042032 441
Ver todas las versiones
ARN-TOL.DIN522-A-32X44X1,0

Descripción

ARN-TOL.DIN522-A-32X44X1,0
Arandela distanciadora
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío

Las arandelas distanciadoras/discos de compensación se utilizan para compensar fácilmente las tolerancias existentes cuando se coloca y asegura un eje, un árbol o cualquier otra pieza de maquinaria. También se pueden utilizar como anillos de suplemento para reducir el movimiento normal que se produce por las tolerancias de los anillos y remaches de seguridad.


El número de artículo indica: 0420 10 203


  • >Prefijo

  • >Diámetro interno

  • >Diámetro externo

  • El último dígito es el grosor:

>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

32.000 mm
Más Información

Grosor

1.0 mm
Más Información

Diámetro exterior

44 mm
Más Información

Otro estándar

WN 420
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.440 g
Más Información

Diámetro interno

32 mm
Más Información

Normas

WN 420
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

32 x 44 x 1,0 mm
Más Información
Scroll to top