Arandela de seguridad S

Ref.: 0493030
Ver todas las versiones
ARN-S-(MZN)-D30,0X45X1,8

Descripción

ARN-S-(MZN)-D30,0X45X1,8
Arandela de seguridad S
Acero elástico con revestimiento cincado aplicado mecánicamente (≤ diá. 3,5 cincado, azul pasivado)

La forma de la arandela Belleville ofrece un ajuste óptimo por fricción con un ajuste simultáneo de la forma a través del engranaje helicoidal


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


En muchos casos, principalmente con tornillos cortos y cargas verticales al eje del tornillo, conviene utilizar arandelas de seguridad para complementar la fuerza pretensora y evitar que se afloje la fijación.

Material

SPGST
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Tipo S
Más Información

Formulario

S
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M30
Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor

1.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

45 mm
Más Información

Diámetro nominal en pulgadas

1-1/8 in
Más Información

Otro estándar

WN 493
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.370 g
Más Información

Diámetro interno

31.6 mm
Más Información

Altura

3.6 mm
Más Información

Normas

WN 493
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M30
Más Información
Scroll to top