Arandela de seguridad S

Ref.: 0493025
Ver todas las versiones
ARN-S-(A2K)-D2,5X4,8X0,45

Descripción

ARN-S-(A2K)-D2,5X4,8X0,45
Arandela de seguridad S
Acero elástico con revestimiento cincado aplicado mecánicamente (≤ diá. 3,5 cincado, azul pasivado)

La forma de la arandela Belleville ofrece un ajuste óptimo por fricción con un ajuste simultáneo de la forma a través del engranaje helicoidal


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


En muchos casos, principalmente con tornillos cortos y cargas verticales al eje del tornillo, conviene utilizar arandelas de seguridad para complementar la fuerza pretensora y evitar que se afloje la fijación.

Material

SPGST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Tipo S
Más Información

Formulario

S
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M2.5
Más Información

Diámetro nominal

2.5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor

0.45 mm
Más Información

Diámetro exterior

4.8 mm
Más Información

Otro estándar

WN 493
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.039 g
Más Información

Diámetro interno

2.7 mm
Más Información

Altura

0.9 mm
Más Información

Normas

WN 493
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M2,5
Más Información
Scroll to top