Distanciador de plástico

Ref.: 042163 12
Ver todas las versiones
ARN-PLA-BLANC-6,3X12X3
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-PLA-BLANC-6,3X12X3
Distanciador de plástico

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

6.300 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.233 g
Más Información

Diámetro interno

6.300 mm
Más Información
Scroll to top