Distanciador de plástico

Ref.: 042163 166
Ver todas las versiones
ARN-PA-BLANC-6,3X16X6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-PA-BLANC-6,3X16X6
Distanciador de plástico
Polipropileno blanco

Material

PP
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Diámetro nominal

6.300 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.823 g
Más Información

Diámetro interno

6.300 mm
Más Información
Scroll to top