Distanciador de plástico

Ref.: 042163 164
Ver todas las versiones
ARN-PA-BLANC-6,3X16X4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-PA-BLANC-6,3X16X4
Distanciador de plástico
Polipropileno blanco

Material

PP
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Diámetro nominal

6.300 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.560 g
Más Información

Diámetro interno

6.300 mm
Más Información
Scroll to top