Arandela de seguridad en cuña

Ref.: 463982938
Ver todas las versiones
ARN-NLSPSS-A4-8

Descripción

ARN-NLSPSS-A4-8
Arandela de seguridad en cuña
Nord-Lock, forma ancha (Nlspss)
Tecnología original de bloqueo de cuña Nord-Lock con marcado CE y marcado láser. Para un bloqueo eficaz de la rosca para evitar el autogiro en uniones atornilladas sometidas a cargas laterales, vibraciones y oscilaciones.

Generalidades:

Las arandelas de seguridad originales Nord-Lock aseguran las uniones atornilladas que están sujetas a vibraciones severas y cargas dinámicas.

Función:

Bloqueo extremadamente seguro debido a que las superficies de la cuña se elevan entre las dos arandelas de seguridad. La conexión de tornillo está bloqueada por la fuerza de pretensión en vez de por la tensión.

Ventajas:

  • Instalación/extracción rápida y fácil con herramientas estándar
  • Bloqueo seguro incluso con lubricación
  • Alta resistencia a la corrosión
  • Fijación fiable, incluso para conexiones de tornillos con longitudes de sujeción cortas.
  • Reutilizable (dependiendo del entorno de funcionamiento).
  • Marcado CE
  • Marcado láser para una trazabilidad completa.
  • Diseñado para tornillos de hasta la clase de resistencia 12.9 (acero) y A4-80 (acero de alta calidad) incluido.

Certificados y homologaciones:

  • DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik - Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción)
  • DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)
  • EBA (Eisenbahn-Bundesamt - Autoridad Federal Alemana de Ferrocarriles)
  • TÜV (Technischer Überwachungs-Verein - Asociación Alemana de Inspección Técnica)
  • LR (Lloyd's Register)

Nota:

Para conocer los pares de apriete recomendados, consulte la información técnica del fabricante.


Fabricación de vehículos, ingeniería mecánica, fabricantes de herramientas eléctricas y neumáticas, minería, fabricación de maquinaria agrícola, fabricantes de sistemas mixtos, sistemas de transporte y de cintas transportadoras.


Las arandelas de seguridad en cuña de acero inoxidable 1.4404 endurecido en superficie no son adecuadas para su uso en entornos corrosivos. Para aplicaciones correspondientes, recomendamos el uso de arandelas de seguridad en cuña de acero inoxidable 254SMO (1.4547).

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Amplio
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8.7 mm
Más Información

Grosor

2.0 mm
Más Información

Diámetro exterior

16.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.445 g
Más Información

Diámetro interno

8.7 mm
Más Información
Scroll to top