ARN-NL-(DPT)-5 Arandela de seguridad en cuña Nord-Lock, forma estrecha (NL) Tecnología original de bloqueo de cuña Nord-Lock con marcado CE y marcado láser. Para un bloqueo eficaz de la rosca en uniones atornilladas sometidas a cargas laterales, vibraciones y oscilaciones para evitar el giro automático.
Generalidades:
Las arandelas de seguridad originales Nord-Lock aseguran las uniones atornilladas que están sujetas a vibraciones severas y cargas dinámicas.
Resistencia a la corrosión:
Alto nivel de resistencia a la corrosión (al menos 1000 horas en la prueba de niebla salina de acuerdo con la norma ISO 9227)
Función:
Bloqueo extremadamente seguro debido a que las superficies de la cuña se elevan entre las dos arandelas de seguridad. La conexión de tornillo está bloqueada por la fuerza de pretensión en vez de por la tensión.
Ventajas:
Instalación/extracción rápida y fácil con herramientas estándar
Bloqueo seguro incluso con lubricación
Fijación fiable, incluso para conexiones de tornillos con longitudes de sujeción cortas
Reutilizable (dependiendo del entorno de funcionamiento).
Marcado CE
Marcado láser para trazabilidad continua
Diseñado para tornillos de hasta la clase de resistencia 12.9 (acero) y A4-80 (acero de alta calidad) incluido.
Certificados y homologaciones:
DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik - Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción)
DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)
EBA (Eisenbahn-Bundesamt - Autoridad Federal Alemana de Ferrocarriles)
TÜV (Technischer Überwachungs-Verein - Asociación Alemana de Inspección Técnica)
LR (Lloyd's Register)
Nota:
Para conocer los pares de apriete recomendados, consulte la información técnica del fabricante.
Fabricación de vehículos, ingeniería mecánica, fabricantes de herramientas eléctricas y neumáticas, minería, fabricación de maquinaria agrícola, fabricantes de sistemas mixtos, sistemas de transporte y de cintas transportadoras.
https://www.wurth.es/arn-nl-dpt-5-200464080925ARN-NL-(DPT)-5ARN-NL-(DPT)-5<br>Arandela de seguridad en cuña<br>Nord-Lock, forma estrecha (NL)<br>Tecnología original de bloqueo de cuña Nord-Lock con marcado CE y marcado láser. Para un bloqueo eficaz de la rosca en uniones atornilladas sometidas a cargas laterales, vibraciones y oscilaciones para evitar el giro automático.<br><p class="level1">Generalidades:</p><P>Las arandelas de seguridad originales Nord-Lock aseguran las uniones atornilladas que están sujetas a vibraciones severas y cargas dinámicas.</P><p class="level1">Resistencia a la corrosión:</p><P>Alto nivel de resistencia a la corrosión (al menos 1000 horas en la prueba de niebla salina de acuerdo con la norma ISO 9227)</P><p class="level1">Función:</p><P>Bloqueo extremadamente seguro debido a que las superficies de la cuña se elevan entre las dos arandelas de seguridad. La conexión de tornillo está bloqueada por la fuerza de pretensión en vez de por la tensión.</P><p class="level1">Ventajas:</p><ul><li>Instalación/extracción rápida y fácil con herramientas estándar</li><li>Bloqueo seguro incluso con lubricación</li><li>Fijación fiable, incluso para conexiones de tornillos con longitudes de sujeción cortas</li><li>Reutilizable (dependiendo del entorno de funcionamiento).</li><li>Marcado CE</li><li>Marcado láser para trazabilidad continua</li><li>Diseñado para tornillos de hasta la clase de resistencia 12.9 (acero) y A4-80 (acero de alta calidad) incluido.</li></ul><p class="level1">Certificados y homologaciones:</p><ul><li>DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik - Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción)</li><li>DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)</li><li>EBA (Eisenbahn-Bundesamt - Autoridad Federal Alemana de Ferrocarriles)</li><li>TÜV (Technischer Überwachungs-Verein - Asociación Alemana de Inspección Técnica)</li><li>LR (Lloyd's Register)</li></ul><p class="level1">Nota:</p><P>Para conocer los pares de apriete recomendados, consulte la información técnica del fabricante.</P><br><P>Fabricación de vehículos, ingeniería mecánica, fabricantes de herramientas eléctricas y neumáticas, minería, fabricación de maquinaria agrícola, fabricantes de sistemas mixtos, sistemas de transporte y de cintas transportadoras.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/640331039.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/640331039.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de seguridad/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de seguridad/Arandela de seguridad/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de seguridad/Arandela de seguridad/Arandela de seguridad en cuña1708114719000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!