Bisagra WAPS

Ref.: 0400013
Ver todas las versiones
ARN-LT-13X18X2

Descripción

ARN-LT-13X18X2
Bisagra WAPS
Latón, llano

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

13.000 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

18 mm
Más Información

Otro estándar

WN 400
Más Información

Código del sistema armonizado

74152100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.919 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

Normas

WN 400
Más Información
Scroll to top