Arandela de suplemento para cojinete
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
Descripción
ARN-K4-44,0X51,0X0,4
Arandela de suplemento para cojinete
Acero común
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diámetro nominal |
44.000 mm |
Más Información
Grosor |
0.4 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
51.0 mm |
Más Información
Otro estándar |
WN 436 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
2.267 g |
Más Información
Diámetro interno |
44.0 mm |
Más Información
Normas |
WN 436 |
Más Información
https://www.wurth.es/arn-k4-44-0x51-0x0-4
0436900044
ARN-K4-44,0X51,0X0,4
ARN-K4-44,0X51,0X0,4<br>Arandela de suplemento para cojinete<br>Acero común
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1334239.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1334239.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas/Arandela compensación rodamiento bolas
1708113678000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!