Arandela plana: serie extragrande

Ref.: 515007018
Ver todas las versiones

ARN-ISO7094-100HV-(A2K)-8

Descripción

ARN-ISO7094-100HV-(A2K)-8
Arandela plana: serie extragrande
ISO 7094, acero, 100 HV, cincado

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

28 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.520 g
Más Información

Diámetro interno

9 mm
Más Información

ISO

7094
Más Información

Normas

ISO 7094
Más Información
Scroll to top