Arandela plana: serie extragrande

Ref.: 515007006
Ver todas las versiones
ARN-ISO7094-100HV-6

Descripción

ARN-ISO7094-100HV-6
Arandela plana: serie extragrande
ISO 7094, acero sin recubrimiento 100 HV

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

22 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.199 g
Más Información

Diámetro interno

6.6 mm
Más Información

ISO

7094
Más Información

Normas

ISO 7094
Más Información
Scroll to top