Arandela de muelles

Ref.: 043680 300
Ver todas las versiones
ARN-EN16983-B-(PHR)-41,0X80,0X3,0

Descripción

ARN-EN16983-B-(PHR)-41,0X80,0X3,0
Arandela de muelles
EN 16983, acero fosfatado
  • Acero, módulo de elasticidad E = 206.000 N/mm²
  • Se puede utilizar tanto individualmente como en paquetes de resorte para absorber fuerzas más altas o para lograr una función de amortiguación

DIN 2093 se ha retirado y se ha sustituido por la norma EN 16983. Comparten algunas similitudes. Sin cambios técnicos.

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

2093
Más Información

Formulario

B
Más Información

Diámetro nominal

41.000 mm
Más Información

Grosor

3.0 mm
Más Información

Diámetro exterior

80 mm
Más Información

Estándar EN

16983
Más Información

Código del sistema armonizado

73209030900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

84.090 g
Más Información

Diámetro interno

41 mm
Más Información

Altura

5.3 mm
Más Información

Normas

EN 16983
Más Información
Scroll to top