Arandela de seguridad en cuña

Ref.: 4640809214
Ver todas las versiones
ARN-NL-(DPT)-14

Descripción

ARN-NL-(DPT)-14
Arandela de seguridad en cuña
Nord-Lock, forma estrecha (NL)
Tecnología original de bloqueo de cuña Nord-Lock con marcado CE y marcado láser. Para un bloqueo eficaz de la rosca en uniones atornilladas sometidas a cargas laterales, vibraciones y oscilaciones para evitar el giro automático.

Generalidades:

Las arandelas de seguridad originales Nord-Lock aseguran las uniones atornilladas que están sujetas a vibraciones severas y cargas dinámicas.

Resistencia a la corrosión:

Alto nivel de resistencia a la corrosión (al menos 1000 horas en la prueba de niebla salina de acuerdo con la norma ISO 9227)

Función:

Bloqueo extremadamente seguro debido a que las superficies de la cuña se elevan entre las dos arandelas de seguridad. La conexión de tornillo está bloqueada por la fuerza de pretensión en vez de por la tensión.

Ventajas:

  • Instalación/extracción rápida y fácil con herramientas estándar
  • Bloqueo seguro incluso con lubricación
  • Fijación fiable, incluso para conexiones de tornillos con longitudes de sujeción cortas
  • Reutilizable (dependiendo del entorno de funcionamiento).
  • Marcado CE
  • Marcado láser para trazabilidad continua
  • Diseñado para tornillos de hasta la clase de resistencia 12.9 (acero) y A4-80 (acero de alta calidad) incluido.

Certificados y homologaciones:

  • DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik - Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción)
  • DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)
  • EBA (Eisenbahn-Bundesamt - Autoridad Federal Alemana de Ferrocarriles)
  • TÜV (Technischer Überwachungs-Verein - Asociación Alemana de Inspección Técnica)
  • LR (Lloyd's Register)

Nota:

Para conocer los pares de apriete recomendados, consulte la información técnica del fabricante.


Fabricación de vehículos, ingeniería mecánica, fabricantes de herramientas eléctricas y neumáticas, minería, fabricación de maquinaria agrícola, fabricantes de sistemas mixtos, sistemas de transporte y de cintas transportadoras.

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

DPT
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Estrecho
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M14
Más Información

Diámetro nominal

15.200 mm
Más Información

Período de protección contra la corrosión

1000 h
Más Información

Grosor

3.400 mm
Más Información

Diámetro exterior

23 mm
Más Información

Se puede utilizar para la rosca (imperial)

9/16 pulgadas
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.695 g
Más Información

Diámetro interno

15.2 mm
Más Información
Scroll to top