Placa base de soporte

Ref.: 0425000006
Ver todas las versiones
ARN-DIN988-S-6X12X1,2

Descripción

ARN-DIN988-S-6X12X1,2
Placa base de soporte
DIN 988, acero plano

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

DIN

988
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.734 g
Más Información

Diámetro interno

6 mm
Más Información

Normas

DIN 988
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top