Placa base de soporte

Ref.: 0425000022
Ver todas las versiones
ARN-DIN988-S-22X30X2,0

Descripción

ARN-DIN988-S-22X30X2,0
Placa base de soporte
DIN 988, acero plano

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

22 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

DIN

988
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.614 g
Más Información

Diámetro interno

22 mm
Más Información

Normas

DIN 988
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top