ARN-WN988-A2-10X16X0,1 Arandela de ajuste WN 988, acero inoxidable A2 sin recubrimiento
Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Dado que las arandelas de ajuste de acero inoxidable no forman parte de la DIN 988, no existe material de imprimación en el mercado que satisfaga las tolerancias de espesor de la arandela conforme a dicha DIN 988. Las tolerancias de espesor de la arandela cumplen con la norma DIN EN ISO 9445-1 para aceros inoxidables laminados en frío en continuo. Por consiguiente, las arandelas también pueden disponer de una tolerancia positiva en lo que a espesor respecta.
Todas las demás dimensiones y tolerancias cumplen con la norma DIN 988.
https://www.wurth.es/arn-din988-a2-10x16x0-1041591001ARN-WN988-A2-10X16X0,1ARN-WN988-A2-10X16X0,1<br>Arandela de ajuste<br>WN 988, acero inoxidable A2 sin recubrimiento<br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY®</P><br><P>Dado que las arandelas de ajuste de acero inoxidable no forman parte de la DIN 988, no existe material de imprimación en el mercado que satisfaga las tolerancias de espesor de la arandela conforme a dicha DIN 988. Las tolerancias de espesor de la arandela cumplen con la norma DIN EN ISO 9445-1 para aceros inoxidables laminados en frío en continuo. Por consiguiente, las arandelas también pueden disponer de una tolerancia positiva en lo que a espesor respecta.</P><br/><P>Todas las demás dimensiones y tolerancias cumplen con la norma DIN 988.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1331626.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1331626.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Arandelas/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Arandelas/Anillos de ajuste/discos de soporte/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Arandelas/Anillos de ajuste/discos de soporte/Anillo de placa base2024-02-16T20:01:39+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!