Arandela de ajuste

Ref.: 0425364520
Ver todas las versiones
ARN-DIN988-36X45X2,0

Descripción

ARN-DIN988-36X45X2,0
Arandela de ajuste
DIN 988, acero, sin recubrimiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro nominal

36.000 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

45 mm
Más Información

DIN

988
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.149 g
Más Información

Diámetro interno

36 mm
Más Información

Normas

DIN 988
Más Información
Scroll to top