Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Con diámetro exterior grande |
Se puede utilizar para rosca |
M8 |
Diámetro nominal |
8.400 mm |
Grosor |
2 mm |
Diámetro exterior |
24 mm |
DIN |
9021 |
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Código del sistema armonizado |
731822000910 |
Peso del producto (por artículo) |
5.427 g |
Diámetro interno |
8.4 mm |
Normas |
DIN 9021 |
Catálogo General |
0412928 |
Ficha Técnica |
32406456.pdf |