Arandela de gran diámetro exterior

Ref.: 04129214
Ver todas las versiones
ARN-DIN9021-A4-D15,0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN9021-A4-D15,0
Arandela de gran diámetro exterior
DIN 9021, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con diámetro exterior grande
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M14
Más Información

Diámetro nominal

15.000 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

45 mm
Más Información

DIN

9021
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.899 g
Más Información

Diámetro interno

15 mm
Más Información

Normas

DIN 9021
Más Información
Scroll to top