Arandela de gran diámetro exterior

Ref.: 04168
Ver todas las versiones
ARN-DIN9021-140HV-(A2K)-D8,4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN9021-140HV-(A2K)-D8,4
Arandela de gran diámetro exterior
DIN 9021 (con gran diámetro exterior), acero, galvanizado, pasivado en azul (A2K)

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

ISO de referencia

7093-1
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

24 mm
Más Información

DIN

9021
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diseño

Con diámetro exterior grande
Más Información

Diámetro nominal

8.400 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.500 g
Más Información

Diámetro interno

8.4 mm
Más Información

Normas

DIN 9021
Más Información
Scroll to top