Arandela de seguridad

Ref.: 044322
Ver todas las versiones
ARN-DIN7980-(MZN)-D22,5

Descripción

ARN-DIN7980-(MZN)-D22,5
Arandela de seguridad
Para tornillos de cabeza cilíndrica DIN 7980, acero con revestimiento de zinc con aplicación mecánica

Especialmente adecuado para el avellanado del tornillo

  • En combinación con las cabezas pequeñas de los tornillos de cabeza cilíndrica y de hexágono interior (DIN 84, 85, 912)
  • Diámetro exterior menor en comparación con las unidades DIN 127

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Producto apto solo para tornillos de clase de resistencia ≤5.8

Material

SPGST
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M22
Más Información

Diámetro nominal

22.500 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillos cilíndricos
Más Información

Grosor

4.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

32.9 mm
Más Información

DIN

7980
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.914 g
Más Información

Diámetro interno

22.5 mm
Más Información

Altura

10.6 mm
Más Información

Normas

DIN 7980
Más Información
Scroll to top