Material |
1,4122 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para una cantidad mínima de ejes |
16 mm |
Diámetro nominal |
15 mm |
Grosor |
1.5 mm |
Diámetro exterior |
29.4 mm |
DIN |
6799 |
Se puede utilizar para una cantidad máxima de ejes |
24 mm |
Código del sistema armonizado |
73182100910 |
Peso del producto (por artículo) |
3.120 g |
Diámetro interno |
12.61 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
15 mm |
Normas |
DIN 6799 |
Se puede utilizar para una cantidad mínima/máxima de ejes |
16-24 mm |
Catálogo General |
043101150 |