Arandela de bloqueo dentada, avellanada, forma V

Ref.: 04300012
Ver todas las versiones
ARN-DIN6798-V-D13

Descripción

ARN-DIN6798-V-D13
Arandela de bloqueo dentada, avellanada, forma V
DIN 6798, acero sin recubrimiento, V

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Oculto
Más Información

Formulario

V
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

12.500 mm
Más Información

Diámetro exterior

20.5 mm
Más Información

DIN

6798
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.258 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

Normas

DIN 6798
Más Información
Scroll to top