Arandela de bloqueo dentada, avellanada, forma V

Ref.: 04305
Ver todas las versiones
ARN-DIN6798-V-(A2K)-D5,3

Descripción

ARN-DIN6798-V-(A2K)-D5,3
Arandela de bloqueo dentada, avellanada, forma V
DIN 6798 acero galvanizado, V

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Oculto
Más Información

Formulario

V
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M5
Más Información

Diámetro nominal

5.300 mm
Más Información

Diámetro exterior

10 mm
Más Información

DIN

6798
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.150 g
Más Información

Diámetro interno

5.3 mm
Más Información

Normas

DIN 6798
Más Información
Scroll to top