Arandela de bloqueo dentada, dentada por el exterior, forma A

Ref.: 0429008
Ver todas las versiones
ARN-DIN6798-A-D8,4

Descripción

ARN-DIN6798-A-D8,4
Arandela de bloqueo dentada, dentada por el exterior, forma A
DIN 6798, acero, común Dentada por el exterior.

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Dentado exterior
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8.4 mm
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

15 mm
Más Información

DIN

6798
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.700 g
Más Información

Diámetro interno

8.4 mm
Más Información

Altura

2.4 mm
Más Información

Normas

DIN 6798
Más Información
Scroll to top