Arandela de bloqueo dentada, dentada por el exterior, forma A

Ref.: 0429004
Ver todas las versiones
ARN-DIN6798-A-D4,3

Descripción

ARN-DIN6798-A-D4,3
Arandela de bloqueo dentada, dentada por el exterior, forma A
DIN 6798, acero, común Dentada por el exterior.

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Dentado exterior
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M4
Más Información

Diámetro nominal

4.3 mm
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

8 mm
Más Información

DIN

6798
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.119 g
Más Información

Diámetro interno

4.3 mm
Más Información

Altura

1.5 mm
Más Información

Normas

DIN 6798
Más Información
Scroll to top