Arandela de bloqueo dentada, dentada por el exterior, forma A

Ref.: 0432213
Ver todas las versiones
ARN-DIN6798-A4-A-D13,0

Descripción

ARN-DIN6798-A4-A-D13,0
Arandela de bloqueo dentada, dentada por el exterior, forma A
DIN 6798 acero inoxidable A4. Dentada por el exterior.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Dentado exterior
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

13.000 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

20.5 mm
Más Información

DIN

6798
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.450 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

Altura

3 mm
Más Información

Normas

DIN 6798
Más Información
Scroll to top