Arandela de bloqueo dentada, avellanada, forma V

Ref.: 043136
Ver todas las versiones
ARN-DIN6798-A2-AZV-D6,4

Descripción

ARN-DIN6798-A2-AZV-D6,4
Arandela de bloqueo dentada, avellanada, forma V
DIN 6798 acero inoxidable A2 plano, V

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Oculto
Más Información

Formulario

V
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Diámetro nominal

6.4 mm
Más Información

Grosor

0.4 mm
Más Información

Diámetro exterior

11.8 mm
Más Información

DIN

6798
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.300 g
Más Información

Diámetro interno

6.4 mm
Más Información

Normas

DIN 6798
Más Información
Scroll to top