Arandela de bloqueo dentada, dentada por el exterior, forma A

Ref.: 0431224
Ver todas las versiones
ARN-DIN6798-A2-A-D25,0

Descripción

ARN-DIN6798-A2-A-D25,0
Arandela de bloqueo dentada, dentada por el exterior, forma A
DIN 6798 acero inoxidable A2. Dentada por el exterior.

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Dentado exterior
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M24
Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

38 mm
Más Información

DIN

6798
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.949 g
Más Información

Diámetro interno

25 mm
Más Información

Altura

4.5 mm
Más Información

Normas

DIN 6798
Más Información
Scroll to top