Arandela dentada, avellanada, forma V

Ref.: 042300 4
Ver todas las versiones
ARN-DIN6797-V-D4,3

Descripción

ARN-DIN6797-V-D4,3
Arandela dentada, avellanada, forma V
DIN 6797, acero, sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Oculto
Más Información

Formulario

V
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M4
Más Información

Diámetro nominal

4.300 mm
Más Información

Grosor

0.25 mm
Más Información

Diámetro exterior

8 mm
Más Información

DIN

6797
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.061 g
Más Información

Diámetro interno

4.3 mm
Más Información

Normas

DIN 6797
Más Información
Scroll to top