Arandela dentada, avellanada, forma V

Ref.: 04230 6
Ver todas las versiones
ARN-DIN6797-V-(A2K)-D6,4

Descripción

ARN-DIN6797-V-(A2K)-D6,4
Arandela dentada, avellanada, forma V
Acero galvanizado pasivado en azul (A2K), forma V

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Oculto
Más Información

Formulario

V
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Diámetro nominal

6.400 mm
Más Información

Grosor

0.4 mm
Más Información

Diámetro exterior

11.8 mm
Más Información

DIN

6797
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.187 g
Más Información

Diámetro interno

6.4 mm
Más Información

Normas

DIN 6797
Más Información
Scroll to top