Arandela dentada, dentadura interna, forma J

Ref.: 0424012
Ver todas las versiones
ARN-DIN6797-J-D13,0

Descripción

ARN-DIN6797-J-D13,0
Arandela dentada, dentadura interna, forma J
DIN 6797, acero, sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Dentado interior
Más Información

Formulario

Tipo J
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

13 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

20.5 mm
Más Información

DIN

6797
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.042 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

Altura

2 mm
Más Información

Normas

DIN 6797
Más Información
Scroll to top