Arandela dentada, dentadura interna, tipo J

Ref.: 04243
Ver todas las versiones
ARN-DIN6797-J-(A2K)-D3,2

Descripción

ARN-DIN6797-J-(A2K)-D3,2
Arandela dentada, dentadura interna, tipo J
DIN 6797, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Los discos dentados son elementos de fijación con muelle que actúan mediante resorte axial.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Dentado interior
Más Información

Formulario

Tipo J
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M3
Más Información

Diámetro nominal

3.200 mm
Más Información

Grosor

0.4 mm
Más Información

Diámetro exterior

6 mm
Más Información

DIN

6797
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.025 g
Más Información

Diámetro interno

3.2 mm
Más Información

Altura

0.8 mm
Más Información

Normas

DIN 6797
Más Información
Scroll to top