Arandela dentada, dentadura interna, tipo J

Ref.: 042424
Ver todas las versiones
ARN-DIN6797-J-(A2K)-D25,0

Descripción

ARN-DIN6797-J-(A2K)-D25,0
Arandela dentada, dentadura interna, tipo J
DIN 6797, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Los discos dentados son elementos de fijación con muelle que actúan mediante resorte axial.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Dentado interior
Más Información

Formulario

Tipo J
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M24
Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

38 mm
Más Información

DIN

6797
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.950 g
Más Información

Diámetro interno

25 mm
Más Información

Altura

3 mm
Más Información

Normas

DIN 6797
Más Información
Scroll to top