Arandela dentada, dentada por el exterior, tipo A

Ref.: 042318
Ver todas las versiones
ARN-DIN6797-A-(A2K)-D19,0

Descripción

ARN-DIN6797-A-(A2K)-D19,0
Arandela dentada, dentada por el exterior, tipo A
DIN 6797, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Los discos dentados son elementos de fijación con muelle que actúan mediante resorte axial.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Dentado exterior
Más Información

Formulario

Tipo A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M18
Más Información

Diámetro nominal

19.000 mm
Más Información

Grosor

1.4 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

DIN

6797
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.100 g
Más Información

Diámetro interno

19 mm
Más Información

Altura

2.8 mm
Más Información

Normas

DIN 6797
Más Información
Scroll to top