Arandela dentada, dentadura interna, forma J
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
Descripción
ARN-DIN6797-A2-J-D21,0
Arandela dentada, dentadura interna, forma J
DIN 6797, acero inoxidable A2, sin recubrimiento
Material |
A2 |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Dentado interior |
Más Información
Formulario |
Tipo J |
Más Información
Se puede utilizar para rosca |
M20 |
Más Información
Diámetro nominal |
21 mm |
Más Información
Grosor |
1.4 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
33 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
3.900 g |
Más Información
Diámetro interno |
21 mm |
Más Información
Altura |
2.8 mm |
Más Información
Normas |
DIN 6797 |
Más Información
https://www.wurth.es/arn-din6797-a2-iz-d21-0
043102220
ARN-DIN6797-A2-J-D21,0
ARN-DIN6797-A2-J-D21,0<br>Arandela dentada, dentadura interna, forma J<br>DIN 6797, acero inoxidable A2, sin recubrimiento
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/21192336.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/21192336.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de seguridad
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de seguridad/Arandelas dentadas
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de seguridad/Arandelas dentadas/Arandela dentada, dentado interior
2024-02-16T20:19:02+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!