Arandela dentada, dentada por el exterior, forma A

Ref.: 0423010
Ver todas las versiones
ARN-DIN6797-A-D10,5

Descripción

ARN-DIN6797-A-D10,5
Arandela dentada, dentada por el exterior, forma A
DIN 6797, acero, sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Dentado exterior
Más Información

Formulario

Tipo A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

10.500 mm
Más Información

Grosor

0.9 mm
Más Información

Diámetro exterior

18 mm
Más Información

DIN

6797
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.742 g
Más Información

Diámetro interno

10.5 mm
Más Información

Altura

1.8 mm
Más Información

Normas

DIN 6797
Más Información
Scroll to top