Arandela cónica, forma D

Ref.: 043699096
Ver todas las versiones
ARN-DIN6319-D9,6

Descripción

ARN-DIN6319-D9,6
Arandela cónica, forma D
DIN6319, acero, forma D, plano

Material

ST
Más Información

Diámetro del avellanador

14.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

D
Más Información

Diámetro nominal

9.6 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M8
Más Información

Diámetro exterior

17 mm
Más Información

DIN

6319
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.525 g
Más Información

Altura

3.5 mm
Más Información

Normas

DIN 6319
Más Información
Scroll to top